Referenties
SKF:SA 12 C
Rubix:03083395
Fabrikant:22057
EAN:7316577002532


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 35 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SA 12 C STANGKOP MALE
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons glijoppervlak. Het lager is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Sterke punten
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x30x120 mm |
| Logistiek gewicht | 79 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 35 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sa |
| Binnendraad | m 12 |
| Dyn. belasting | 11,4 N |
| Lengte | 73 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,11 excl. BTW
/ stuk
€ 89,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden