Referenties
SKF:SA 30 ES-2RS
Rubix:03475690
Fabrikant:22098
EAN:7316577002662

Productdetails : SKF SA 30 ES-2RS STANGKOP MALE
Sterke punten
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 894,1 g |
| Binnendiameter | 149 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sa |
| Dyn. belasting | 62 N |
| Lengte | 75 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,90 excl. BTW
/ stuk
€ 214,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen