SKF SALKAC 12 M STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SALKAC 12 M
Rubix:03083473
Fabrikant:22394
EAN:7316577033734
SKF SALKAC 12 M STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SALKAC 12 M STANGKOP MALE


Glijlager stangkop Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht95,5 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesalkac
Binnendraadm 12
Dyn. belasting12,2 N
Lengte72 mm
Buitendiameter33 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,67 excl. BTW
/ stuk
61,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden