Referenties
Fluro:EA 30 D-2RS
Rubix:A0595978
Fabrikant:FOR0300030908RS


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 73 mm |
| Materiaal | behuizing: vergütungsstaal c45, gesmeed, verzinkt<br/> lagerschaal: lagerstaal 100cr6 met ptfe-voering en met afdichting aan beide zijden (-2rs)<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak<br/>breedte binnenring: 22 mm<br/>lengte tot midden oog: 110 mm |
Productdetails : FLURO EA 30 D-2RS STANGKOP
Kogelkop maatserie E met buitendraad, met staal/staal-gewrichtslager. Voor gebruik bij hoge wisselende belastingen en geringe inbouwbreedte
Behuizing: vergütungsstaal C45, gesmeed, verzinkt
Lagerschaal: lagerstaal 100Cr6 met PTFE-voering en met afdichting aan beide zijden (-2RS)
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 22 mm
Lengte tot midden oog: 110 mm
Lagerschaal: lagerstaal 100Cr6 met PTFE-voering en met afdichting aan beide zijden (-2RS)
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 22 mm
Lengte tot midden oog: 110 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Diameter kop | 73 mm |
| Materiaal | behuizing: vergütungsstaal c45, gesmeed, verzinkt<br/> lagerschaal: lagerstaal 100cr6 met ptfe-voering en met afdichting aan beide zijden (-2rs)<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak<br/>breedte binnenring: 22 mm<br/>lengte tot midden oog: 110 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ea..d |
| Lengte | 146,5 mm |
| Buitendiameter | 73 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,32 excl. BTW
/ stuk
€ 120,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen