FESTO VERDEELBLOK FR-8-1/2 6411

FR Verdeler

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FR-8-1/2
Rubix:06140796
Fabrikant:6411
EAN:4052568001216
FESTO VERDEELBLOK FR-8-1/2 6411

Technische samenvatting

Type koppelingg3/4, g1/2
Typeverdelerblok (persluchtverdeler)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERDEELBLOK FR-8-1/2 6411


Verdeelblok FR-8-1/2 voor persluchtverdeling. Nominale diameter = 18,6 mm, inbouwpositie = willekeurig, werkdruk volledig temperatuurbereik = 0 - 16 bar, bedrijfsmedium = perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:-:-], opmerking over bedrijfs- en stuurmedium = geolied gebruik mogelijk (vereist bij verder gebruik)
Verdeelblok FR-8-1/2 voor persluchtverdeling. Nominale diameter = 18,6 mm, inbouwpositie = willekeurig, bedrijfsdruk = 0 - 16 bar, bedrijfsmedium = (* gefilterde, niet-geoliede perslucht, * gefilterde, geoliede perslucht), aantal uitgangen = 8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)179x60x45 mm
Logistiek gewicht554,77 g
Type koppelingg3/4, g1/2
Typeverdelerblok (persluchtverdeler)
Land van oorsprongUA
Aangepaste tariefcode76169990
€ 121,24 excl. BTW
/ stuk
€ 146,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden