COLSON BOKWIEL FXPG 1001 1000

FXPG

Zie technische informatie

Referenties

Colson:FXPG 1001 1000
Rubix:31042602
EAN:8717349080557
COLSON BOKWIEL FXPG 1001 1000

Technische samenvatting

Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON BOKWIEL FXPG 1001 1000


bokvork van roestvaststaal - wiel met polyamide kern en glijlager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• bokvork van roestvaststaal
• wiel met polyamide kern en glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Lichte belasting (50 - 250 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,6 g
Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypeglijlager
18,21 excl. BTW
/ stuk
22,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte