BAHCO LANGE PUNTTANG 3VDE 200MM 2430V-200

VDE geïsoleerde punttang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2430V-200
Rubix:A0770411
EAN:7314150126897
BAHCO LANGE PUNTTANG 3VDE 200MM 2430V-200

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenbankschroef
Snijcapaciteit3 mm
Lengte200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO LANGE PUNTTANG 3VDE 200MM 2430V-200


Geïsoleerde lange punttangen. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 5745, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Verchroomd en anti-roest behandeld. Hoogwaardig kwaliteitsstaal. 3-laags Geïsoleerde handgrepen. Scherpe snijkanten voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en plastic geisoleerd draad. Puntige bekken voor goede grip en verbeterde toegankelijkheid in nauwe ruimtes.

Sterke punten

•Inductiegeharde snijranden
Als de buitenste isolatielaag beschadigd raakt, wordt de lichtere kleur eronder zichtbaar en waarschuwt dit de gebruiker

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht210 g
Vorm van de bekkenbankschroef
Snijcapaciteit3 mm
Lengte200 mm
Materiaalhoogwaardig legeringsstaal
Beklengte72 mm
Gewicht170 g
Aangepaste tariefcode82041100
34,33 excl. BTW
/ stuk
41,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen