GEDORE VDE-ZIJSNIJTANG MET DOOP-ISOLATIE 160MM- VDE 8314-160
VDE Zijsnijder met gedipte isolatie 8314 H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:VDE 8314-160
Rubix:10014225
Fabrikant:6743620
EAN:4010886674369




Documenten
Productdetails : GEDORE VDE-ZIJSNIJTANG MET DOOP-ISOLATIE 160MM- VDE 8314-160
• met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC
• tbv middelharde draad 1,6 mm
• GEDORE speciaalstaal, verchroomd
• grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
VDE Zijsnijder met VDE-isolatie 160 mm Met slanke kop - ideaal voor krappe ruimtes Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC Voor middelharde draad, 1,6 mm GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd Handgrepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool-isolatie
Sterke punten
-Acc. volgens DIN ISO 5749
Met slanke kop, ideaal voor krappe ruimtes
Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC
GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd
Handvatten met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool isolatie
Met slanke kop, ideaal voor krappe ruimtes
Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC
GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd
Handvatten met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool isolatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | plat |
| Snijcapaciteit | 4 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | gehard en getemperd staal |
| Beklengte | 19 mm |
| Gewicht | 253 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,51 excl. BTW
/ stuk
€ 36,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden