Referenties
Vervangen ref.:-T-UCF201
FAG:UCF201-J7
Rubix:03129260
Fabrikant:0819893260000
EAN:4047643336369


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 64 mm |
Productdetails : FAG UCF 201 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Flenshuisunit UCF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 64 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 25,5 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Serie | ucf |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12,7 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 33,3 mm |
| Gewicht | 0,62 kg |
| Bouwvorm | vier-boutige vierkante flens (binnenring met stelbout) |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,95 excl. BTW
/ stuk
€ 67,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen