RHP MFC 40 FLENSLAGERBLOK ROND

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:MFC40
Rubix:03304116
Fabrikant:MFC40 R
EAN:00747023008803
RHP MFC 40 FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte42,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP MFC 40 FLENSLAGERBLOK ROND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MFC40 - RHP gietijzeren cartridgelagereenheid - 40 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1900 g
Binnendiameter40 mm
Breedte42,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130,2 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte155,6 mm
Lengte133,4 mm
Seriemfc
Totale breedte lager133,4 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Buitendiameter133,4 mm
€ 154,61 excl. BTW
/ stuk
€ 187,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen