Referenties
SKF:FY 2. TF/VA201
Rubix:03473885
Fabrikant:114638
EAN:7316571381510

Productdetails : SKF FY 2 TF/VA201 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 64,4x162x50,8 mm |
| Logistiek gewicht | 3420 g |
| Binnendiameter | 508 mm |
| Breedte | 64,4 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 336,96 excl. BTW
/ stuk
€ 407,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
