Referenties
Parker:0670 00 34
Rubix:06010051
Fabrikant:0670 0034
EAN:0820099148427

Productdetails : LEGRIS GELUIDDEMPER 1"BSPP 0670 00 34
Gebruikt om geluidsniveaus te verminderen wanneer de lucht van een persluchtsysteem wordt geventileerd.
Geringe omvang.
Geringe omvang.
Toepassing: Robotica, textiel, halfgeleiders, verpakkingen, pneumatiek
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: GESINTERD BRONS
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 1
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Perslucht
Industrie: Industriële productieapparatuur
Lengte: 69
Maximale werkdruk: 12, 174
Maximale werktemperatuur: 150, 302
Minimale werkdruk: 0
Minimale werktemperatuur: -20, -4
Productstijl: Geluiddemper met schroefdraad
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Vorm: Recht
Vorm: Geluiddemper mannelijk
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,148
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: GESINTERD BRONS
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 1
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Perslucht
Industrie: Industriële productieapparatuur
Lengte: 69
Maximale werkdruk: 12, 174
Maximale werktemperatuur: 150, 302
Minimale werkdruk: 0
Minimale werktemperatuur: -20, -4
Productstijl: Geluiddemper met schroefdraad
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Vorm: Recht
Vorm: Geluiddemper mannelijk
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,148
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Gewicht verpakking | 758 g |
| Diameter aansluiting (inch) | g 1 '' |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 117,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
