FESTO SMOORGELUIDDEMPER VFFK-C-K-R14-P 133143
Geluiddemper VFFK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VFFK-C-K-R14-P
Rubix:05118598
Fabrikant:133143
EAN:4052568030230

Documenten
Productdetails : FESTO SMOORGELUIDDEMPER VFFK-C-K-R14-P 133143
Debietregelende geluiddemper VFFK-C-K-R14-P Ventielfunctie=Debietregelende geluiddemperfunctie, Pneumatische aansluiting 1=R1/4, Instelelement=Kartelschroef, Soort bevestiging=inschroefbaar, Standaarddebiet 6 -> 0 bar=0 - 420 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25,9 g |
| Diameter aansluiting (inch) | r 1/4 '' |
| Lengte | 37 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,18 excl. BTW
/ stuk
€ 23,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden