Referenties
Flexovit:07660739148
Rubix:23422448
Fabrikant:7660739148
EAN:8711479394065

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT STIFTSTEEN W230 52 32X32 6X40 A46QB
Bakeliet gebonden slijpstenen op pen voor ontbramen, slijpen van gereedschap, afwerken en verwijderen van gietnaden.
Sterke punten
•Hardere schuurkorrel dan wit fijn korund
Voor het slijpen van middelhard tot zacht staal
Speciaal voor toepassingen op koolstofstaal, HSS en gelegeerd staal
Voor het slijpen van middelhard tot zacht staal
Speciaal voor toepassingen op koolstofstaal, HSS en gelegeerd staal
Toepassingen
Rechte slijpmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Korrel | 46 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,76 excl. BTW
/ stuk
€ 4,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
