Gewrichtslagers INA GE100-AX, Buitendiameter: 210 mm | Breedte: 59 mm | Binnendiameter: 100 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE100-AX
Rubix:A0496131
Fabrikant:0066543120000
EAN:4012802534788

Productdetails : INA GE 100 AX KOGELGEWRICHTSLAGER
Axiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal
Axiale bol-cage lager, vereist onderhoud, glijdende contactoppervlakte: staal/staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10900 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 59 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 10,7 kg |
| Dikte | 50 mm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 6020000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 1200000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.239,67 excl. BTW
/ stuk
€ 3.920,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
