INA GAKL 10 PB/A STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAKL10-PB-A
Rubix:03160834
Fabrikant:0066333070000
EAN:4012802523959
INA GAKL 10 PB/A STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Diameter kop28 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKL 10 PB/A STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/brons, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks K, type M, open ontwerp

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70 g
Binnendiameter10 mm
Diameter kop28 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakl..-pb
Lengte62 mm
Buitendiameter22 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 46,97 excl. BTW
/ stuk
€ 56,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden