Referenties
INA:GAKRB22-PC
Rubix:03160378
Fabrikant:0849777870000
EAN:4054369452570

Productdetails : INA GAKR 22 PC STANGKOP MALE
Schaeffler stangkoppen worden gebruikt in de meest uiteenlopende toepassingen, zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge snelheden, robuust in gebruik en onderhoudsarm.
Toepassingen
Indexeerkoppelingen, tegenhoudkoppelingen en vrijloopkoppelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 435 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Diameter kop | 55 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gakrb..-pc |
| Buitendiameter | 111,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,32 excl. BTW
/ stuk
€ 223,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
