SKF SILKAC 8 M STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SILKAC 8 M
Rubix:03083686
Fabrikant:23558
EAN:7316577043481
SKF SILKAC 8 M STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SILKAC 8 M STANGKOP FEMALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Geschikt waar smeermiddeltekort kan optreden
- Eenvoudig en klaar voor montage
- Eenvoudig na te smeren (maten ≥ 6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)48x14x24 mm
Logistiek gewicht50 g
Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesilkac
Binnendraadm 8
Dyn. belasting7,2 N
Lengte49 mm
Buitendiameter25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,10 excl. BTW
/ stuk
43,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden