SKF SAL 35 TXE-2LS STANGKOP MALE

Glijlagerstanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SAL 35 TXE-2LS
Rubix:03475714
Fabrikant:180870
EAN:7316572052648
SKF SAL 35 TXE-2LS STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter174 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAL 35 TXE-2LS STANGKOP MALE


Glijlager Stangeinde Met afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)171x36x36 mm
Logistiek gewicht1313,6 g
Binnendiameter174 mm
Type lagerspelingcn
Seriesal
Dyn. belasting224 N
Lengte174 mm
Buitendiameter84 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
231,27 excl. BTW
/ stuk
279,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen