Referenties
INA:GIR25-DO-2RS
Rubix:03161110
Fabrikant:0066355120000
EAN:4012802526936

Productdetails : INA GIR 25 DO/2RS STANGKOP FEMALE
Combinatie staal/staal. Rechtse schroefdraad. Kan worden onderhouden. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-4 serie E type F.
Stangkop met binnendraad, rechts schroefdraad, onderhoudsbehoevend, glijdend contactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsserie E, type F, afgedicht
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 64 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gir..-do-2rs |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,81 excl. BTW
/ stuk
€ 124,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden