Groefkogellager FAG 6008-2RSR-C4, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellager, 2 afdichtingen FAG
Zie technische informatieReferenties
FAG:6008-2RSR-C4
Rubix:A0543380
Fabrikant:0167175200040
EAN:4012801533669

Productdetails : FAG 6008-2RSR/C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager met rubber afdichtingen aan beide zijden en een plaatstalen kooi is bijzonder veelzijdig. De rubber afdichtingen voegen een lichte extra rotatieweerstand toe, wat het weerstandskoppel iets verhoogt. Daarom is dit lager niet geschikt voor toepassingen met zeer hoge snelheden.
Afdichting:
Dit FAG-groefkogellager is uitgerust met hoogwaardige afdichtingen die zorgen voor een effectieve bescherming tegen stof, vuil en vocht. Deze eigenschap draagt bij aan een langere levensduur van het lager en behoud van optimale prestaties onder zware omstandigheden.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Dit enkelrijige groefkogellager met rubber afdichtingen aan beide zijden en een plaatstalen kooi is bijzonder veelzijdig. De rubber afdichtingen voegen een lichte extra rotatieweerstand toe, wat het weerstandskoppel iets verhoogt. Daarom is dit lager niet geschikt voor toepassingen met zeer hoge snelheden.
Afdichting:
Dit FAG-groefkogellager is uitgerust met hoogwaardige afdichtingen die zorgen voor een effectieve bescherming tegen stof, vuil en vocht. Deze eigenschap draagt bij aan een langere levensduur van het lager en behoud van optimale prestaties onder zware omstandigheden.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 60..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi
Toepassingen
Dit lager is bij uitstek geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals gereedschapsmachines, mechanische transmissies, mechanische transportbanden of airconditioningsystemen. Dankzij zijn veelzijdigheid is het een slimme keuze voor diverse industrieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 195 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 60..-2rsr |
| Grenstoerental | 5400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,38 excl. BTW
/ stuk
€ 27,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen