Groefkogellager FAG 6008, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellager 60

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6008
Rubix:03016090
Fabrikant:0167175110000
EAN:4012801067317
FAG 6008 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6008 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x68x68 mm
Logistiek gewicht192 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie60
Materiaalstaal
Referentietoerental10600 rpm
Grenstoerental14600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17800 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,95 excl. BTW
/ stuk
21,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden