Groefkogellager FAG 61907-2Z, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 35 mm
Groefkogellager 619..-2Z
Zie technische informatieReferenties
FAG:61907-2Z
Rubix:03023200
Fabrikant:0097921550000
EAN:4012802333206




Productdetails : FAG 61907-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD
Dit groefkogellager van FAG is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren door zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. De standaard interne speling garandeert een optimale balans tussen lage wrijving en efficiëntie, wat resulteert in een soepele werking.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en twee metalen beschermplaatjes, die een barrière vormen tegen verontreinigingen zoals middelgrote deeltjes. De standaard interne speling optimaliseert de warmteafvoer en maakt hoge toerentallen mogelijk. Het lager wordt levenslang gesmeerd en vereist daardoor minimaal onderhoud.
Onderhoud:
Dankzij het geïntegreerde smeersysteem hoeft dit lager niet nagesmeerd te worden, wat de onderhoudskosten en stilstandtijden minimaliseert. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de temperatuur, het geluid en trillingen te monitoren en mogelijke afwijkingen te detecteren.
Afdichting:
De twee metalen beschermplaatjes bieden bescherming tegen vaste verontreinigingen. Hoewel dit systeem de binnendringing van vuil en deeltjes beperkt, garandeert het geen volledige afscherming tegen vloeistoffen of vocht.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in lageroplossingen en staat bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring in de industrie streeft FAG ernaar om hoogwaardige producten te leveren die aan de strengste eisen voldoen.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving: verminderde slijtage en verbeterde energie-efficiëntie.
- Hoge snelheid: geoptimaliseerde werking dankzij de standaard speling.
- Effectieve bescherming: metalen beschermplaatjes minimaliseren het binnendringen van verontreinigingen.
- Verhoogde duurzaamheid: levenslang gesmeerd, geen nasmering nodig.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in een groot aantal sectoren die bescherming en hoge prestaties vereisen:
- Transport- en hefsystemen
- Landbouw- en bouwmachines
- Toepassingen in de auto-industrie
- Werktuigmachines
- Industriële en huishoudelijke apparatuur
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en twee metalen beschermplaatjes, die een barrière vormen tegen verontreinigingen zoals middelgrote deeltjes. De standaard interne speling optimaliseert de warmteafvoer en maakt hoge toerentallen mogelijk. Het lager wordt levenslang gesmeerd en vereist daardoor minimaal onderhoud.
Onderhoud:
Dankzij het geïntegreerde smeersysteem hoeft dit lager niet nagesmeerd te worden, wat de onderhoudskosten en stilstandtijden minimaliseert. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de temperatuur, het geluid en trillingen te monitoren en mogelijke afwijkingen te detecteren.
Afdichting:
De twee metalen beschermplaatjes bieden bescherming tegen vaste verontreinigingen. Hoewel dit systeem de binnendringing van vuil en deeltjes beperkt, garandeert het geen volledige afscherming tegen vloeistoffen of vocht.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in lageroplossingen en staat bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring in de industrie streeft FAG ernaar om hoogwaardige producten te leveren die aan de strengste eisen voldoen.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving: verminderde slijtage en verbeterde energie-efficiëntie.
- Hoge snelheid: geoptimaliseerde werking dankzij de standaard speling.
- Effectieve bescherming: metalen beschermplaatjes minimaliseren het binnendringen van verontreinigingen.
- Verhoogde duurzaamheid: levenslang gesmeerd, geen nasmering nodig.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in een groot aantal sectoren die bescherming en hoge prestaties vereisen:
- Transport- en hefsystemen
- Landbouw- en bouwmachines
- Toepassingen in de auto-industrie
- Werktuigmachines
- Industriële en huishoudelijke apparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 74 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 619..-2z |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- fag:61907-2Z>N
- rubix:03023202
- fabrikant:3005183900000
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 51,03 excl. BTW/ stuk
