Miniatuurlager FAG 6220-2RSR-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 34 mm | Binnendiameter: 100 mm
Groefkogellager 62..-2RSR
Zie technische informatieReferenties
FAG:6220-2RSR-C3
Rubix:A0543290
Fabrikant:0167216750030
EAN:4026677049520

Productdetails : FAG 6220-2RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62..-2RSR, afmetingen conform DIN 625-1, afdichtingslip aan beide zijden
Deep groove ball bearing 62..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3300 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Serie | 62..-2rsr |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Grenstoerental | 2140 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 93000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 130000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,32 excl. BTW
/ stuk
€ 360,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen