Groefkogellager NTN 6011LLBC3/5K, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 55 mm

Kogellager met radiaal contact

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

NTN:6011LLBC3/5K
Rubix:A0758623
EAN:4547359548921
NTN 6011 LLB/C3/5K KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NTN 6011 LLB/C3/5K KOGELLAGER


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x90x18 mm
Logistiek gewicht400 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6000
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31500 N
Gewicht0,155 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 20,84 excl. BTW
/ stuk
€ 25,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen