Groefkogellager FAG 6236-M-C3, Buitendiameter: 320 mm | Breedte: 52 mm | Binnendiameter: 180 mm
Groefkogellager 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6236-M-C3
Rubix:03023640
Fabrikant:0191066370030
EAN:4012801204194

Productdetails : FAG 6236 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Sterke punten
High load capacity, high rotational speed possible.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x320x320 mm |
| Logistiek gewicht | 18770 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2750 rpm |
| Grenstoerental | 3650 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 244000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 240000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.874,77 excl. BTW
/ stuk
€ 2.268,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen