Groefkogellager FAG 4302-BB-TVH, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 15 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:4302-BB-TVH
Rubix:03022508
Fabrikant:0209379890000
EAN:4064328259225
FAG 4302 BB/TVH KOGELLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 4302-BB-TVH KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI


Dit tweerijige FAG groefkogellager is een essentieel onderdeel voor toepassingen die hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden vereisen. Het is ontworpen om een hogere draagcapaciteit te bieden in vergelijking met enkelrijige kogellagers.

Kenmerken:
Dit FAG kogellager onderscheidt zich door zijn robuuste constructie en betrouwbaarheid. De kunststof kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kogels, wat optimale prestaties garandeert, zelfs onder veeleisende bedrijfsomstandigheden. Dit lager is open, wat betekent dat het niet afgedicht is en regelmatig moet worden gesmeerd. Daarom is dit kogellager niet geschikt voor gebruik in stoffige of vochtige omgevingen.

Groefkogellagers zijn eenvoudig van ontwerp, veelzijdig, robuust en gemakkelijk te onderhouden. Dankzij hun constructie bieden ze een lage wrijvingsweerstand, waardoor ze geschikt zijn voor hoge snelheden, en ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen.

Tweerijige groefkogellagers hebben een vergelijkbare structuur als enkelrijige, maar beschikken over twee loopbanen in de binnen- en buitenringen, elk met hun eigen rij kogels. Door het grotere aantal rollende elementen hebben ze een verhoogde draagcapaciteit en worden ze vaak gebruikt in toepassingen waar de draagcapaciteit van enkelrijige lagers onvoldoende is. Omdat tweerijige kogellagers bestand zijn tegen momentane belastingen, kunnen ze worden ingezet in situaties waarbij een korte as door slechts één lager wordt ondersteund.

Onderhoud:
1. Zorg voor regelmatige smering van het lager om optimale prestaties te behouden.
2. Controleer regelmatig de staat van de kunststof kooi om eventuele slijtage of schade op te sporen.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 43..-BB-TVH, dubbele rij, kunststof kooi

Sterke punten

- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
- De lage wrijvingsweerstand maakt hoge snelheden mogelijk.
- In staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen.

Toepassingen

- Huishoudelijke apparaten
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x42x42 mm
Logistiek gewicht125 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie43..-bb-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental11600 rpm
Grenstoerental14900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15600 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 60,69 excl. BTW
/ stuk
€ 73,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen