Groefkogellager FAG 6003-RSR, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6003-RSR
Rubix:03022620
Fabrikant:0190907810000
EAN:4012801053440
FAG 6003 RSR KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6003-RSR KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT


Dit enkelrijige kogellager van FAG verbetert de prestaties van machines door precisie, betrouwbaarheid en duurzaamheid te bieden.

Kenmerken:
- Hoge belastbaarheid: Kan zware belastingen dragen, zelfs onder uitdagende bedrijfsomstandigheden.
- Robuust ontwerp: Gemaakt van slijtvaste materialen voor een uitzonderlijke levensduur.
- Optimale precisie: Soepele en stille werking voor betere prestaties.
- Veelzijdigheid: Geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- Rubberen Afdichting: Beschermt het lager tegen stof, vocht en verontreinigingen, wat de levensduur verlengt.
- Plaatstalen kooi: Beschermt de rollende elementen en draagt bij aan een langere gebruiksduur.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 60..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Verbeterde machineprestaties.
- Lagere onderhoudskosten.
- Stille werking voor een aangenamere werkomgeving.
- Eenvoudige installatie en vervanging.
- Verlengde levensduur dankzij de rubberen afdichting.
- Robuust ontwerp voor grotere betrouwbaarheid: het diepgroefkogellager is gemaakt van hoogwaardige materialen om weerstand te bieden tegen schokken, trillingen en verontreinigingen. Dit garandeert een lange levensduur en betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.
- Afdichting voor optimale bescherming: beschermt de interne onderdelen tegen stof en verontreinigingen, waardoor het smeermiddel behouden blijft en slijtage wordt verminderd. Dit verlengt de levensduur van het lager en handhaaft de prestaties in zware omstandigheden.

Toepassingen

Dit enkelrijig groefkogellager van hoge kwaliteit is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder:
• Gereedschapsmachines
• Hef- en transportsystemen
• Landbouwmachines
• Automobiele apparatuur
• Huishoudelijke apparaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x26x26 mm
Logistiek gewicht38 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Serie60..-rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental11800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3250 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6400 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 9,35 excl. BTW
/ stuk
€ 11,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen