Groefkogellager SKF 6204-2RSH/C4, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6204-2RSH/C4
Rubix:03801657
EAN:7316572105535
SKF 6204-2RSH/C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6204-2RSH/C4 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om een optimale combinatie van prestaties en duurzaamheid te bieden. Dit veelzijdige en betrouwbare lager kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen en is eenvoudig te installeren. Dankzij de versterkte afdichting is dit lager ideaal voor stoffige of vochtige omgevingen, wat zorgt voor een langere levensduur.

Kenmerken:
Dit groefkogellager is voorzien van een stalen kooi, wat zorgt voor uitstekende schokbestendigheid en weerstand tegen constante belastingen. De afdichtingen van nitrile rubber (NBR) bieden optimale bescherming, zodat zowel het verlies van smeermiddel als het binnendringen van vaste of vloeibare verontreinigingen wordt voorkomen. Met een vergrote interne speling (C4) is dit lager ontworpen om minimale wrijving te garanderen en de warmteafvoer te bevorderen. Deze constructie maakt betrouwbaar gebruik mogelijk onder veeleisende omstandigheden.

Onderhoud:
Dankzij de afdichtingen die het smeermiddel binnenhouden en het binnendringen van vaste en vloeibare verontreinigingen voorkomen, vereist dit groefkogellager zeer weinig onderhoud. Het wordt echter aanbevolen om regelmatig de bedrijfstemperatuur en trillingen te controleren om optimale prestaties te waarborgen en vroegtijdige slijtage te voorkomen.

Afdichting:
Dit lager is voorzien van NBR-afdichtingen met een wapening van staalplaat aan beide zijden, die effectieve bescherming bieden tegen externe verontreinigingen zoals stof en water. NBR is bijzonder goed bestand tegen oliën en vetten, wat helpt om het smeermiddel binnen het lager te houden en de levensduur te verlengen. De RSH-afdichting heeft een axiale contactlip met de binnenring, geplaatst in een zijgroef, en beschikt over een secundaire afdichtlip die bestand is tegen hogedrukreiniging, waardoor het binnendringen van water wordt voorkomen. Deze constructie van de afdichtlip zorgt voor optimale stabiliteit en voorkomt vervorming in het lager.

Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende afdichting dankzij de NBR-rubberen afdichtingen, die verontreiniging door stof en water voorkomen;
- Vergrote interne speling (C4) voor verminderde wrijving;
- Minimale onderhoudsbehoefte door het ontwerp met afdichting, dat het smeermiddel binnen het lager houdt;
- Stalen kooi die goede weerstand biedt tegen belastingen en hoge duurzaamheid in veeleisende werkomstandigheden;
- Geschikt voor stoffige en vochtige omgevingen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor gebruik in elektromotoren, industriële pompen, ventilatoren en hef- en transportsystemen die opereren in stoffige of vochtige omgevingen. Het is ook toepasbaar in de voedingsmiddelen- en maritieme sector, waar bescherming tegen verontreiniging cruciaal is. Daarnaast kan dit lager worden gebruikt in huishoudelijke apparaten, zoals koelkasten en stofzuigers, en in landbouwmachines en versnellingsbakken, waarbij het robuustheid en betrouwbaarheid biedt, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht106,2 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc4
Serie62
Kokerstaal
Referentietoerental32000 rpm
Grenstoerental10000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13500 N
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,68 excl. BTW
/ stuk
10,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen