Groefkogellager FAG 6006-RSR, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6006-RSR
Rubix:03022656
Fabrikant:0167174060000
EAN:4012801060721

Productdetails : FAG 6006-RSR KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Dit FAG kogellager met diepe groeven is een essentieel onderdeel voor tal van industriële toepassingen. Dankzij het eenvoudige en robuuste ontwerp biedt het een hoge draagcapaciteit.
Kenmerken:
Dit eenrijig kogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren onder verschillende bedrijfsomstandigheden. Het ontwerp met één rij kogels, een rubberen afdichting en een plaatstalen kooi zorgt voor uitzonderlijke duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Onderhoud:
Het product heeft een rij kogels en een rubberen afdichting die het systeem beschermt tegen stof en verontreinigingen. Dit verlengt de levensduur van het lager door te voorkomen dat onzuiverheden binnendringen en de smeermiddelen binnen te houden. Het vooraf aangebrachte hoogwaardige smeervet vermindert het onderhoud van het lager aanzienlijk. Het is echter aanbevolen om regelmatig het smeerniveau te controleren en indien nodig opnieuw te smeren.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Kenmerken:
Dit eenrijig kogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren onder verschillende bedrijfsomstandigheden. Het ontwerp met één rij kogels, een rubberen afdichting en een plaatstalen kooi zorgt voor uitzonderlijke duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Onderhoud:
Het product heeft een rij kogels en een rubberen afdichting die het systeem beschermt tegen stof en verontreinigingen. Dit verlengt de levensduur van het lager door te voorkomen dat onzuiverheden binnendringen en de smeermiddelen binnen te houden. Het vooraf aangebrachte hoogwaardige smeervet vermindert het onderhoud van het lager aanzienlijk. Het is echter aanbevolen om regelmatig het smeerniveau te controleren en indien nodig opnieuw te smeren.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 60..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal
Sterke punten
De voordelen van dit kogellager zijn talrijk dankzij de veelzijdigheid ervan.
- Hoge draagcapaciteit, geschikt voor gebruik onder verschillende bedrijfsomstandigheden.
- Verhoogde duurzaamheid en betrouwbaarheid door het solide en beproefde ontwerp.
- Geschikt voor verschillende industriële toepassingen.
- Hoge draagcapaciteit, geschikt voor gebruik onder verschillende bedrijfsomstandigheden.
- Verhoogde duurzaamheid en betrouwbaarheid door het solide en beproefde ontwerp.
- Geschikt voor verschillende industriële toepassingen.
Toepassingen
Dit groefkogellager is geschikt voor diverse industriële toepassingen. Het biedt een betrouwbare oplossing voor de behoeften op het gebied van krachtoverbrenging in verschillende sectoren, zoals huishoudelijke apparaten, automobiele apparatuur en kleine reductoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 113 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,77 excl. BTW
/ stuk
€ 17,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen