Groefkogellager FAG 6010-RSR, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6010-RSR
Rubix:03022714
Fabrikant:0190929970000
EAN:4012801153416

Productdetails : FAG 6010-RSR KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Kenmerken:
Dit eenrijig kogellager van hoge kwaliteit is ontworpen voor uitzonderlijke prestaties in uiteenlopende toepassingen. Het bevat een rij nauwkeurige kogels, een stevige stalen kooi en een rubberen afdichting. Dit lager kan aanzienlijke radiale en axiale belastingen in beide richtingen dragen.
Onderhoud:
Dit lager heeft een eenvoudig en solide montage, wat zorgt voor minder onderhoud. Het is in de fabriek voorgelubriceerd met vet van hoge kwaliteit.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Dit eenrijig kogellager van hoge kwaliteit is ontworpen voor uitzonderlijke prestaties in uiteenlopende toepassingen. Het bevat een rij nauwkeurige kogels, een stevige stalen kooi en een rubberen afdichting. Dit lager kan aanzienlijke radiale en axiale belastingen in beide richtingen dragen.
Onderhoud:
Dit lager heeft een eenvoudig en solide montage, wat zorgt voor minder onderhoud. Het is in de fabriek voorgelubriceerd met vet van hoge kwaliteit.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 60..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal
Sterke punten
• Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
• Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen dragen.
• Vereist weinig onderhoud.
• Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen dragen.
• Vereist weinig onderhoud.
Toepassingen
• Automobiele apparatuur
• Kleine reductoren
• Huishoudelijke apparaten
• Kleine reductoren
• Huishoudelijke apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 255 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 4450 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,57 excl. BTW
/ stuk
€ 39,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
