Groefkogellager SKF 6308-2Z/C3GWP, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6308-2Z/C3GWP
Rubix:03802216
Fabrikant:48748
EAN:7316570602647
SKF 6308-2Z/C3/GWP KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6308-2Z/C3/GWP KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht635 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6308
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 67,53 excl. BTW
/ stuk
€ 81,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen