Groefkogellager FAG 6206-M-C3, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6206-M-C3
Rubix:03023306
Fabrikant:0191024100030
EAN:4012801063319





Productdetails : FAG 6206-M-C3 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE MESSING KOOI
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit eenrijige groefkogellager van FAG onderscheidt zich door de messing kooi en C3 interne radiale speling. Deze messing kooi biedt verhoogde weerstand tegen schokken en hoge temperaturen en de C3 radiale speling compenseert de thermische uitzetting en vermindert de wrijving, wat de prestaties bij hoge toerentallen verbetert. Dit lager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en is ideaal voor toepassingen die hoge precisie en robuustheid vereisen. Dankzij het open ontwerp kan het hoge toerentallen bereiken met minimale interne wrijving.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is voorzien van een messing kooi, die zorgt voor optimale weerstand tegen temperatuurschommelingen en zware belastingen. De stabiliteit wordt verhoogd onder intensieve belastingen, terwijl slijtage wordt beperkt door vervormingen onder belasting te minimaliseren. Deze constructie garandeert een langere levensduur en verhoogde betrouwbaarheid in veeleisende toepassingen. De C3 interne radiale speling absorbeert thermische uitzettingen en vermindert de wrijving, wat een hoge rotatiesnelheid bevordert. Dit lager presteert optimaal zonder afdichtingen, waardoor de toegang tot onderhoud wordt vereenvoudigd en de wrijving wordt gereduceerd. Dit product is bijzonder geschikt voor systemen die efficiënte koeling of directe toegang tot de componenten vereisen.
Onderhoud:
Regelmatige smering is essentieel om optimale prestaties en een langere levensduur van het lager te garanderen. Het gebruik van een smeermiddel (vet of olie) dat compatibel is met de werkomgeving wordt aanbevolen om slijtage te beperken. Periodieke inspecties moeten worden uitgevoerd om de toestand van de smering, geluidsniveaus en eventuele trillingen te controleren. Zorgvuldig reinigen tijdens onderhoudswerkzaamheden voorkomt verontreiniging.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichtingen en is daardoor gevoeliger voor externe verontreinigingen zoals stof en vloeistoffen. Het open ontwerp vergemakkelijkt echter het onderhoud en maakt een efficiënte koeling mogelijk. Het wordt aanbevolen om het te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen om langdurige prestaties te garanderen. Een aangepaste smering is noodzakelijk om de afwezigheid aan bescherming tegen externe factoren te compenseren.
Merkinformatie:
FAG maakt deel uit van de Schaeffler Group en is een wereldleider in het produceren van lager- en geleidingsoplossingen. Met zijn technologische expertise biedt het bedrijf betrouwbare producten aan die voldoen aan de eisen van de industrie en de auto-industrie. Dankzij innovatie en materiaalkennis leveren FAG-lagers een hoge duurzaamheid en geoptimaliseerde weerstand tegen de meest veeleisende omstandigheden.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen dankzij de messing kooi;
- Open ontwerp vergemakkelijkt onderhoud en koeling;
- Geschikt voor toepassingen met hoog toerental dankzij de C3 radiale speling;
- Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen;
- Goede tolerantie voor thermische uitzetting, wat zorgt voor verhoogde stabiliteit.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor elektromotoren, industriële pompen en transportsystemen. Het wordt veel gebruikt in werktuigmachines, industriële ventilatoren en voedselverwerkingsapparatuur. Dankzij de thermische weerstand en het vermogen om hoge toerentallen te kunnen bereiken, is dit product een voorkeurskeuze voor luchtvaart-, scheepvaart- en landbouwtoepassingen. Daarnaast is het geschikt voor medische apparatuur en huishoudelijke apparaten, waar precisie en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is voorzien van een messing kooi, die zorgt voor optimale weerstand tegen temperatuurschommelingen en zware belastingen. De stabiliteit wordt verhoogd onder intensieve belastingen, terwijl slijtage wordt beperkt door vervormingen onder belasting te minimaliseren. Deze constructie garandeert een langere levensduur en verhoogde betrouwbaarheid in veeleisende toepassingen. De C3 interne radiale speling absorbeert thermische uitzettingen en vermindert de wrijving, wat een hoge rotatiesnelheid bevordert. Dit lager presteert optimaal zonder afdichtingen, waardoor de toegang tot onderhoud wordt vereenvoudigd en de wrijving wordt gereduceerd. Dit product is bijzonder geschikt voor systemen die efficiënte koeling of directe toegang tot de componenten vereisen.
Onderhoud:
Regelmatige smering is essentieel om optimale prestaties en een langere levensduur van het lager te garanderen. Het gebruik van een smeermiddel (vet of olie) dat compatibel is met de werkomgeving wordt aanbevolen om slijtage te beperken. Periodieke inspecties moeten worden uitgevoerd om de toestand van de smering, geluidsniveaus en eventuele trillingen te controleren. Zorgvuldig reinigen tijdens onderhoudswerkzaamheden voorkomt verontreiniging.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichtingen en is daardoor gevoeliger voor externe verontreinigingen zoals stof en vloeistoffen. Het open ontwerp vergemakkelijkt echter het onderhoud en maakt een efficiënte koeling mogelijk. Het wordt aanbevolen om het te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen om langdurige prestaties te garanderen. Een aangepaste smering is noodzakelijk om de afwezigheid aan bescherming tegen externe factoren te compenseren.
Merkinformatie:
FAG maakt deel uit van de Schaeffler Group en is een wereldleider in het produceren van lager- en geleidingsoplossingen. Met zijn technologische expertise biedt het bedrijf betrouwbare producten aan die voldoen aan de eisen van de industrie en de auto-industrie. Dankzij innovatie en materiaalkennis leveren FAG-lagers een hoge duurzaamheid en geoptimaliseerde weerstand tegen de meest veeleisende omstandigheden.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen dankzij de messing kooi;
- Open ontwerp vergemakkelijkt onderhoud en koeling;
- Geschikt voor toepassingen met hoog toerental dankzij de C3 radiale speling;
- Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen;
- Goede tolerantie voor thermische uitzetting, wat zorgt voor verhoogde stabiliteit.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor elektromotoren, industriële pompen en transportsystemen. Het wordt veel gebruikt in werktuigmachines, industriële ventilatoren en voedselverwerkingsapparatuur. Dankzij de thermische weerstand en het vermogen om hoge toerentallen te kunnen bereiken, is dit product een voorkeurskeuze voor luchtvaart-, scheepvaart- en landbouwtoepassingen. Daarnaast is het geschikt voor medische apparatuur en huishoudelijke apparaten, waar precisie en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 237 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,52 excl. BTW
/ stuk
€ 189,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen