Groefkogellager FAG 63003-A-2RSR, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:63003-A-2RSR
Rubix:03023676
Fabrikant:0597301450000
EAN:4012802331547

Productdetails : FAG 63003-A-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Groefkogellagers bestaan uit een buitenring, een binnenring en een kooi met kogels. Deze onderdelen werken nauw samen dankzij hun solide constructie. Door de specifieke geometrie van de loopbanen en de kogels kunnen ze zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager, uitgerust met rubberen afdichtingen en een kooi van plaatstaal, is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te dragen. De nauwkeurige constructie en de hoogwaardige materialen zorgen voor een soepele en stille werking, waarbij trillingen en geluid tot een minimum worden beperkt.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is vereenvoudigd dankzij de vooraf aangebrachte smering met hoogwaardig vet. Regelmatige inspecties zijn essentieel om slijtage of beschadigingen vroegtijdig te detecteren en de optimale werking te garanderen.
Afdichting:
Dit kogellager is voorzien van rubberen afdichtingen die een versterkte bescherming bieden tegen stof, vuil en vocht. Deze afdichtingen beschermen de interne componenten, verlengen de levensduur en behouden de hoge prestaties van het lager. Bovendien voorkomen ze lekkage van smeermiddel, wat zorgt voor een continue smering en wat minder onderhoud vereist.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager, uitgerust met rubberen afdichtingen en een kooi van plaatstaal, is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te dragen. De nauwkeurige constructie en de hoogwaardige materialen zorgen voor een soepele en stille werking, waarbij trillingen en geluid tot een minimum worden beperkt.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is vereenvoudigd dankzij de vooraf aangebrachte smering met hoogwaardig vet. Regelmatige inspecties zijn essentieel om slijtage of beschadigingen vroegtijdig te detecteren en de optimale werking te garanderen.
Afdichting:
Dit kogellager is voorzien van rubberen afdichtingen die een versterkte bescherming bieden tegen stof, vuil en vocht. Deze afdichtingen beschermen de interne componenten, verlengen de levensduur en behouden de hoge prestaties van het lager. Bovendien voorkomen ze lekkage van smeermiddel, wat zorgt voor een continue smering en wat minder onderhoud vereist.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 630.-A-2RSR, eenrijig, afdichtingen, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Duurzame prestaties: dit kogellager is ontworpen om radiale en axiale belastingen te weerstaan, wat duurzame prestaties garandeert, zelfs in veeleisende omstandigheden.
- Weerstand tegen vervuiling: de rubberen afdichtingen en de kooi van plaatstaal bieden effectieve bescherming van de interne onderdelen tegen stof, vocht en andere verontreinigingen, wat de levensduur van het lager verlengt.
- Soepel en stil in gebruik: de nauwkeurige constructie en de hoogwaardige materialen zorgen voor een soepele en stille werking, met minimale trillingen en geluid.
- Eenvoudig onderhoud: de slimme ontwerpkeuzes maken het onderhoud eenvoudiger, wat leidt tot lagere onderhoudskosten.
- Weerstand tegen vervuiling: de rubberen afdichtingen en de kooi van plaatstaal bieden effectieve bescherming van de interne onderdelen tegen stof, vocht en andere verontreinigingen, wat de levensduur van het lager verlengt.
- Soepel en stil in gebruik: de nauwkeurige constructie en de hoogwaardige materialen zorgen voor een soepele en stille werking, met minimale trillingen en geluid.
- Eenvoudig onderhoud: de slimme ontwerpkeuzes maken het onderhoud eenvoudiger, wat leidt tot lagere onderhoudskosten.
Toepassingen
Dit groefkogellager biedt een betrouwbare en duurzame oplossing voor industriële toepassingen, waardoor productieonderbrekingen en onderhoudskosten worden verminderd dankzij de hoge betrouwbaarheid en lange levensduur. Het wordt veelvuldig gebruikt in machinegereedschappen, compressoren, en in productie- en material handling-apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 630..-a-2rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 11700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3250 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,34 excl. BTW
/ stuk
€ 25,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden