Groefkogellager FAG 6301-Z, Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 12 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6301-Z
Rubix:03023694
Fabrikant:0191074120000
EAN:4012801165051




Productdetails : FAG 6301-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager van het merk FAG onderscheidt zich door het metalen beschermplaatje aan één zijde, dat een effectieve bescherming biedt tegen verontreinigingen zonder de wrijving te verhogen. Het is eenvoudig te installeren en is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een robuuste kooi van staalplaat, die uitstekende weerstand biedt tegen dynamische belastingen en schokken. Het metalen beschermplaatje aan één zijde beperkt de binnendringing van vuil en deeltjes, terwijl de interne wrijving gematigd blijft. De standaard radiale interne speling garandeert een stabiele werking, zelfs onder uiteenlopende omstandigheden. Het is ontworpen voor hoge toerentallen en kan zware radiale belastingen en matige axiale belastingen efficiënt opnemen.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te garanderen, wordt het aanbevolen om regelmatig het geluidsniveau, de temperatuur, smering en trillingen van het lager te controleren. Bij tekenen van slijtage of defecten wordt een snelle vervanging geadviseerd om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen. Tijdens onderhoudsprocedures is schoonheid van essentieel belang om het risico op verontreiniging te minimaliseren.
Afdichting:
Het metalen beschermplaatje vormt een barrière tegen vuil en deeltjes door de binnendringing ervan te beperken via een nauwe passing met de binnenring. Echter, het biedt geen bescherming tegen vloeistoffen.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in de productie van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Met een jarenlange expertise staat FAG bekend om baanbrekende technologieën die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Eenvoudige installatie, waardoor de montagetijd wordt verkort;
- Geschikt voor hoge toerentallen dankzij gematigde wrijving;
- Het metalen beschermplaatje biedt bescherming tegen verontreinigingen zonder de wrijving te verhogen;
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur.
Toepassingen:
Dit lager is geschikt voor transportbanden en hefapparatuur, landbouwmachines, toepassingen in de auto-industrie, werktuigmachines, industriële apparatuur en reductoren, evenals huishoudelijke apparaten. Het is ook toepasbaar in volgrollen, tractiemotoren en aandrijfrollen van walserijen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een robuuste kooi van staalplaat, die uitstekende weerstand biedt tegen dynamische belastingen en schokken. Het metalen beschermplaatje aan één zijde beperkt de binnendringing van vuil en deeltjes, terwijl de interne wrijving gematigd blijft. De standaard radiale interne speling garandeert een stabiele werking, zelfs onder uiteenlopende omstandigheden. Het is ontworpen voor hoge toerentallen en kan zware radiale belastingen en matige axiale belastingen efficiënt opnemen.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te garanderen, wordt het aanbevolen om regelmatig het geluidsniveau, de temperatuur, smering en trillingen van het lager te controleren. Bij tekenen van slijtage of defecten wordt een snelle vervanging geadviseerd om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen. Tijdens onderhoudsprocedures is schoonheid van essentieel belang om het risico op verontreiniging te minimaliseren.
Afdichting:
Het metalen beschermplaatje vormt een barrière tegen vuil en deeltjes door de binnendringing ervan te beperken via een nauwe passing met de binnenring. Echter, het biedt geen bescherming tegen vloeistoffen.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in de productie van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Met een jarenlange expertise staat FAG bekend om baanbrekende technologieën die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Eenvoudige installatie, waardoor de montagetijd wordt verkort;
- Geschikt voor hoge toerentallen dankzij gematigde wrijving;
- Het metalen beschermplaatje biedt bescherming tegen verontreinigingen zonder de wrijving te verhogen;
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur.
Toepassingen:
Dit lager is geschikt voor transportbanden en hefapparatuur, landbouwmachines, toepassingen in de auto-industrie, werktuigmachines, industriële apparatuur en reductoren, evenals huishoudelijke apparaten. Het is ook toepasbaar in volgrollen, tractiemotoren en aandrijfrollen van walserijen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x37x37 mm |
| Logistiek gewicht | 61 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-z |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,08 excl. BTW
/ stuk
€ 10,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
