Groefkogellager FAG 6312-C-Z, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6312-C-Z
Rubix:03023858
Fabrikant:0889798220000
EAN:4054369496796
FAG 6312 C/Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6312-C-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Dit FAG-groefkogellager is een essentieel onderdeel voor een soepele en efficiënte werking in diverse industriële toepassingen. Dankzij het robuuste ontwerp en de geavanceerde technologie is dit lager ideaal voor veeleisende werkomgevingen, met verhoogde betrouwbaarheid en een langere levensduur.

Kenmerken:
Dit groefkogellager is voorzien van een enkele rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lasten en een lage wrijving. Het is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat bijdraagt aan de stabiliteit en het verminderen van trillingen. Dit model heeft een metalen plaatje die de interne onderdelen beschermt tegen externe verontreinigingen, terwijl het smeermiddel op zijn plaats wordt gehouden. Dit lager is daarom perfect voor toepassingen die een hoge precisie en robuustheid vereisen.

Onderhoud:
Het ontwerp minimaliseert de onderhoudsbehoeften. Het metalen beschermplaatje en de kooi van plaatstaal voorkomen de binnendringing van verontreinigingen, wat de slijtage vermindert en de levensduur van het lager verlengt. Het is raadzaam om het lager te controleren en indien nodig te smeren.

Afdichting:
Dit FAG-groefkogellager is uitgerust met een metalen plaatje die effectieve bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. Dit ontwerp houdt het smeermiddel binnen het lager. Hoewel het metalen plaatje een adequate bescherming biedt, is het belangrijk om het lager regelmatig te controleren en correct te smeren om een optimale werking te garanderen en de levensduur te verlengen.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63.-C-Z, eenrijig, Generatie C, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit groefkogellager met een enkele rij kogels vermindert de wrijving en biedt stabiele prestaties. De kooi van plaatstaal zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lasten, wat de duurzaamheid en stabiliteit van het lager verbetert. Het metalen plaatje beschermt de interne componenten tegen verontreinigingen, wat de levensduur van het product verlengt. Dankzij het geavanceerde ontwerp biedt dit lager een hoge rotatienauwkeurigheid en een goede belastingscapaciteit, waardoor het geschikt is voor veeleisende toepassingen.

Toepassingen

Deze lagers worden gebruikt in industriële toepassingen zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Ze zijn geschikt voor systemen die aanzienlijke radiale belastingen vereisen en kunnen hoge snelheden bereiken. Dankzij hun robuuste ontwerp zorgen ze voor betrouwbare prestaties in diverse industriële omgevingen, zoals productielijnen en transportsystemen in magazijnen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x130x130 mm
Logistiek gewicht1690 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie63..-c-z
Materiaalstaal
Referentietoerental7400 rpm
Grenstoerental7900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r52000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
104,42 excl. BTW
/ stuk
126,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen