Groefkogellager INA G309-XL-NPP-B, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:G309-XL-NPP-B
Rubix:03126626
Fabrikant:0009939480000
EAN:4064327795199
INA G 309 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA G 309 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Dit INA-spanlager voor staand lagerhuis van de X-life serie is ontworpen om uitzonderlijke prestaties te leveren in industriële omgevingen. Dankzij geavanceerde technologie biedt het een langere levensduur en verhoogde weerstand tegen dynamische belastingen. Het zelfinstellende ontwerp zorgt voor een optimale aanpassing aan uitlijningsfouten, waardoor slijtage en mechanische belastingen worden verminderd.

Kenmerken:
Dit zelfinstellende kogellager onderscheidt zich door het robuuste en innovatieve ontwerp. Dankzij het specifieke externe profiel kunnen uitlijningsverschillen worden gecompenseerd, waardoor belasting op aangrenzende componenten tot een minimum wordt beperkt. Dit lager is uitgerust met NPP-afdichtingen aan beide zijden en biedt daardoor een verbeterde bescherming tegen stof, vocht en fijne deeltjes. Het is in de fabriek levenslang gesmeerd met een hoogwaardig vet. De X-life technologie garandeert een verhoogde belastingscapaciteit, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd.

Onderhoud:
Dit kogellager vereist minimaal onderhoud. Het is vooraf in de fabriek levenslang gesmeerd en vereist geen nasmering (behalve in uitzonderlijke gevallen). Regelmatige controles van de afdichtingen en het niveau van verontreiniging helpen bij het vroegtijdig voorkomen van slijtage. De X-life technologie draagt bij aan een verminderde onderhoudsfrequentie, wat de operationele kosten verlaagt.

Afdichting:
Dit lager is voorzien van hoogwaardige NPP-afdichtingen, die effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen, vocht en stof. Deze voorgespannen afdichtingen, bestaande uit twee stalen platen bedekt met een hoogwaardig elastomeer (NBR), bieden een uitstekende smeermiddelretentie, beperken voortijdige slijtage en zorgen voor een soepele, stille werking, zelfs in zware omstandigheden. Deze afdichtingen zijn bestand tegen hogedrukreiniging, wat de levensduur van het lager verlengt en zorgt voor betere prestaties in veeleisende omgevingen.

Merkinformatie:
INA is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in de productie van lagers en lineaire bewegingstechnologieën. Het merk heeft een erkende expertise, is voortdurend toegewijd aan innovatie en ontwikkelt hoogwaardige oplossingen die zijn afgestemd op de eisen van de industrie. Het merk wordt vooral gewaardeerd om de productiekwaliteit en het vermogen om de betrouwbaarheid van apparatuur te optimaliseren.

Belangrijke Voordelen:
- Verlengde levensduur dankzij X-life technologie.
- Verminderde slijtage met geoptimaliseerd zelfinstellend vermogen.
- Uitstekende afdichting door NPP-afdichtingen aan beide zijden.
- Verminderd onderhoud, wat operationele kosten beperkt.
- Geschikt voor hoge dynamische belastingen, wat de betrouwbaarheid van installaties verbetert.

Toepassingen:
Dit kogellager is ideaal voor gebruik in verschillende industriële omgevingen, waaronder transportsystemen, werktuigmachines en geautomatiseerde productielijnen, dankzij de uitstekende afdichting en weerstand tegen verontreinigingen. Het is geschikt voor veeleisende toepassingen en zorgt voor een soepele en duurzame werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x100x100 mm
Logistiek gewicht740 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serieg3..-xl-npp-b
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r27500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr53000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
131,54 excl. BTW
/ stuk
159,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen