Groefkogellager FAG 6224-C4, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 120 mm

Groefkogellagers 62

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6224-C4
Rubix:03020104
Fabrikant:0167219420040
EAN:4012801278577
FAG 6224 C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6224 C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5620 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62
Referentietoerental4250 rpm
Grenstoerental4200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r123000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr154000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
448,46 excl. BTW
/ stuk
542,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen