Groefkogellager SKF 6203-2ZTN9/C3GHG7, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6203-2ZTN9/C3GHG7
Rubix:03801629
Fabrikant:263212
EAN:7316572865095



Productdetails : SKF 6203-2Z/TN9/C3GHG7 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 64,7 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 38000 rpm |
| Grenstoerental | 19000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9950 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,82 excl. BTW
/ stuk
€ 16,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
