Dunringlager SKF 61800-2Z, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 10 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61800-2Z
Rubix:03046971
Fabrikant:41501
EAN:7316577611499

Productdetails : SKF 61800-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of beschermplaatjes zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.
Sterke punten
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,5 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Referentietoerental | 80000 rpm |
| Grenstoerental | 38000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 830 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1720 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,75 excl. BTW
/ stuk
€ 19,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
