Groefkogellager SKF 6005-RSH, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6005-RSH
Rubix:03046772
Fabrikant:185510
EAN:7316571816548
SKF 6005 RSH KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6005 RSH KOGELLAGER EENRIJIG 1 AFDICHTING


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager wordt veelvuldig toegepast in diverse industriële machines en staat bekend om zijn betrouwbaarheid en weerstand tegen veeleisende omgevingen. Dankzij het robuuste ontwerp kan het hoge radiale belastingen en hoge toerentallen aan. Met een standaard radiale speling biedt dit lager een uitstekende balans tussen prestaties en duurzaamheid, ideaal voor professionals die op zoek zijn naar een stabiele oplossing.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is voorzien van een stevige kooi van staalplaat, ontworpen om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen te dragen. De standaard interne radiale speling (CN) zorgt voor een goede balans tussen lage wrijving en hoge toerentallen. Het lager beschikt over een NBR-rubberen afdichting aan één zijde, die bescherming biedt tegen verontreinigingen zoals water en stof, terwijl de open zijde natuurlijke ventilatie mogelijk maakt en het onderhoud vergemakkelijkt. De afdichting is bestand tegen temperaturen van –40 tot +100 °C, met kortstondige toleranties tot 120 °C.

Onderhoud:
Dit lager vergt weinig onderhoud dankzij de rubberen afdichting die de interne componenten gedeeltelijk beschermt tegen verontreinigingen en het smeermiddel vasthoudt. Het wordt echter aanbevolen om de toestand van het lager regelmatig te controleren en het open gedeelte periodiek te smeren. De directe toegang vergemakkelijkt het inspecteren en zorgt voor een optimale smering, wat de levensduur van het lager verlengt. Periodieke monitoring van trillings- en temperatuurniveaus wordt eveneens aangeraden om voortijdige slijtage te voorkomen.

Afdichting:
De rubberen afdichting aan één zijde van het lager biedt betrouwbare bescherming tegen water, stof en andere deeltjes. Dit type afdichting, gemaakt van NBR, is geschikt voor omgevingen waar gedeeltelijke afdichting volstaat. De open zijde biedt daarentegen geen bescherming, wat de toepassingen beperkt.

Merkinformatie:
SKF (Svenska Kullagerfabriken), opgericht in 1907, is een Zweedse multinationale onderneming en wereldleider op het gebied van mechanische lagers. SKF behoort tot de grootste leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur verbeteren. SKF-producten worden toegepast in uiteenlopende industrieën zoals de automobielsector, luchtvaart en spoorwegen, productie, voedingsmiddelenindustrie, medische technologie, energie, en landbouw.

Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor hoge radiale belastingen;
- Ondersteunt hoge toerentallen met minimale wrijving;
- Gedeeltelijke bescherming tegen verontreinigingen dankzij de rubberen afdichting;
- Eenvoudig onderhoud via directe toegang aan de open zijde;
- Temperatuurbestendig van –40 tot +100 °C (kortstondig tot 120 °C).

Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt gebruikt in de automobielsector (versnellingsbakken, koppelingen en wielnaven), industriële en kleine huishoudelijke motoren, tandwielen, injectiemachines, werktuigmachines, mijnbouw- en bouwmachines, motorfietsen, transportbanden, pompen en compressoren, evenals in windturbinegeneratoren. Daarnaast vindt het toepassing in huishoudelijke apparaten zoals wasmachines.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht73,2 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Serie60
Kokerstaal
Grenstoerental20000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11900 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,58 excl. BTW
/ stuk
10,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden