Groefkogellager SKF 6004-2Z/C3VT127B, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6004-2Z/C3VT127B
Rubix:03801162
Fabrikant:194412
EAN:07316572165393

Productdetails : SKF 6004-2Z/C3/VT127B KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen om optimale prestaties te bieden in een breed scala aan industriële toepassingen. Dankzij het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, is het ideaal voor omgevingen die een betrouwbaar, efficiënt en eenvoudig te installeren lager vereisen. Met de verhoogde radiale interne speling en de lage wrijving kunnen hoge toerentallen worden aangehouden en wordt een lange levensduur gegarandeerd. Het lager is bijzonder geschikt voor toepassingen die een lage rolweerstand vereisen en tegelijkertijd bescherming bieden tegen vaste deeltjes.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, die een goede weerstand biedt tegen constante belastingen, terwijl schokken en tijdelijke belastingen worden getolereerd. Het is uitgerust met metalen beschermplaatjes die effectieve bescherming bieden tegen verontreiniging. De verhoogde radiale interne speling (C3) vermindert de interne wrijving, waardoor soepelere rotatie mogelijk is, zelfs bij hoge snelheden. Dit lager is ook ontworpen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen op te nemen, waardoor het flexibel inzetbaar is in diverse omstandigheden. De robuuste constructie minimaliseert wrijvingsverlies en verhoogt de duurzaamheid. Dit lager is voorgesmeerd met VT127-vet, dat bestand is tegen hoge temperaturen en geschikt is voor toepassingen met hoge snelheid.
Onderhoud:
Dankzij de levensduursmering met hoogwaardig vet vereist dit groefkogellager minimaal onderhoud. Nasmering is niet nodig, wat de onderhoudskosten verlaagt en stilstandtijd minimaliseert. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de integriteit van het lager te controleren. Het monitoren van het geluid, de temperatuur en de algemene toestand van het lager is aan te raden.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van twee metalen beschermplaatjes die zorgen voor effectieve bescherming tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuil en metaaldeeltjes, terwijl het verlies van smeermiddel beperkt blijft. Deze afgeschermde constructie verlengt de levensduur van het lager, maar biedt een matige bescherming tegen vocht. In zeer vochtige omgevingen kan extra bescherming nodig zijn om corrosie te voorkomen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers en rotatieoplossingen. Het bedrijf is actief in meer dan 40 industriële sectoren en staat bekend om zijn toewijding aan duurzaamheid en innovatie. SKF biedt een breed scala aan hoogwaardige producten die de betrouwbaarheid en levensduur van roterende apparatuur optimaliseren.
Voordelen:
• Effectieve bescherming tegen vaste deeltjes dankzij de metalen beschermplaatjes.
• Levensduursmering voor lagere onderhoudskosten en minimale stilstandtijd.
• Verhoogde radiale interne speling (C3) voor hoge toerentallen en lage wrijving.
• Ondersteuning van radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor meer veelzijdigheid.
• Eenvoudig te monteren voor directe en betrouwbare prestaties.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen die hoge snelheden en betrouwbare werking vereisen, zoals elektromotoren, ventilatoren, pompen en werktuigmachines. Het vermogen om matige temperaturen te weerstaan en de lage wrijvingsniveaus maken het bijzonder geschikt voor omgevingen waar thermische uitzetting een belangrijke factor is. Het wordt ook gebruikt in mechanismen waar bescherming tegen verontreiniging en verminderde wrijving essentieel zijn, terwijl het een lange levensduur biedt.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, die een goede weerstand biedt tegen constante belastingen, terwijl schokken en tijdelijke belastingen worden getolereerd. Het is uitgerust met metalen beschermplaatjes die effectieve bescherming bieden tegen verontreiniging. De verhoogde radiale interne speling (C3) vermindert de interne wrijving, waardoor soepelere rotatie mogelijk is, zelfs bij hoge snelheden. Dit lager is ook ontworpen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen op te nemen, waardoor het flexibel inzetbaar is in diverse omstandigheden. De robuuste constructie minimaliseert wrijvingsverlies en verhoogt de duurzaamheid. Dit lager is voorgesmeerd met VT127-vet, dat bestand is tegen hoge temperaturen en geschikt is voor toepassingen met hoge snelheid.
Onderhoud:
Dankzij de levensduursmering met hoogwaardig vet vereist dit groefkogellager minimaal onderhoud. Nasmering is niet nodig, wat de onderhoudskosten verlaagt en stilstandtijd minimaliseert. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de integriteit van het lager te controleren. Het monitoren van het geluid, de temperatuur en de algemene toestand van het lager is aan te raden.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van twee metalen beschermplaatjes die zorgen voor effectieve bescherming tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuil en metaaldeeltjes, terwijl het verlies van smeermiddel beperkt blijft. Deze afgeschermde constructie verlengt de levensduur van het lager, maar biedt een matige bescherming tegen vocht. In zeer vochtige omgevingen kan extra bescherming nodig zijn om corrosie te voorkomen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers en rotatieoplossingen. Het bedrijf is actief in meer dan 40 industriële sectoren en staat bekend om zijn toewijding aan duurzaamheid en innovatie. SKF biedt een breed scala aan hoogwaardige producten die de betrouwbaarheid en levensduur van roterende apparatuur optimaliseren.
Voordelen:
• Effectieve bescherming tegen vaste deeltjes dankzij de metalen beschermplaatjes.
• Levensduursmering voor lagere onderhoudskosten en minimale stilstandtijd.
• Verhoogde radiale interne speling (C3) voor hoge toerentallen en lage wrijving.
• Ondersteuning van radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor meer veelzijdigheid.
• Eenvoudig te monteren voor directe en betrouwbare prestaties.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen die hoge snelheden en betrouwbare werking vereisen, zoals elektromotoren, ventilatoren, pompen en werktuigmachines. Het vermogen om matige temperaturen te weerstaan en de lage wrijvingsniveaus maken het bijzonder geschikt voor omgevingen waar thermische uitzetting een belangrijke factor is. Het wordt ook gebruikt in mechanismen waar bescherming tegen verontreiniging en verminderde wrijving essentieel zijn, terwijl het een lange levensduur biedt.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68,4 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6004 |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,94 excl. BTW
/ stuk
€ 182,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen