Groefkogellager SKF 6006-2RZ/C3LT, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6006-2RZ/C3LT
Rubix:03801201
Fabrikant:93930
EAN:7316570290011

Productdetails : SKF 6006-2RZ/C3/LT KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Dankzij het ontwerp met een enkele rij kogels en wrijvingsarme afdichtingen, onderscheidt het zich door het gemak van montage en de geschiktheid voor veeleisende omstandigheden. Dit product is geschikt voor toepassingen waar het verminderen van wrijving belangrijk is en biedt robuustheid gecombineerd met hoge prestaties.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is ontworpen voor hoge radiale belastingen en gematigde axiale belastingen. Het is voorzien van een stalen plaatkooi, die zorgt voor verhoogde weerstand tegen constante belastingen en schokbestendigheid. De wrijvingsarme NBR-afdichtingen met wapening van staalplaat minimaliseren de wrijving en behouden een zeer lage weerstand, wat resulteert in een hoge energie-efficiëntie. Ze beschermen het lager ook tegen vaste verontreinigingen. Bovendien maakt het ontwerp van dit lager met verhoogde radiale speling (C3) het mogelijk om hoge toerentallen te bereiken, waardoor dit product geschikt is voor dynamische toepassingen waar prestaties en stabiliteit essentieel zijn. Het lager is gesmeerd met een lithium-versterkt vet, dat effectieve bescherming biedt bij temperaturen tussen -55 en +110 °C.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is voorzien van wrijvingsarme afdichtingen die effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen en de onderhoudsbehoefte minimaliseren. Het lager is levenslang gesmeerd en beschermd door de afdichtingen, waardoor nasmering niet nodig is gedurende de volledige levensduur. Deze afdichtingen helpen ook de externe wrijving te verminderen en verlengen zo de levensduur van het lager. Voor een optimale werking wordt aanbevolen om regelmatige inspecties uit te voeren, waarbij parameters zoals geluid, temperatuur en trillingen worden gecontroleerd.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met wrijvingsarme NBR-afdichtingen met een wapening van staalplaat, die een effectieve bescherming bieden tegen vaste verontreinigingen, zoals stof en fijne deeltjes. Ze zorgen ook voor een efficiënte retentie van het smeermiddel.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen vaste verontreinigingen, zoals stof en fijne deeltjes;
- Wrijvingsarme afdichtingen minimaliseren de wrijving en verlengen de levensduur van het lager;
- Verhoogde radiale speling (C3) maakt hoge toerentallen mogelijk met een lage interne wrijving;
- Kooi van staalplaat zorgt voor goede schokbestendigheid en momentane belastingweerstand;
- Levenslange smering met hoogwaardig vet, geschikt voor temperaturen van -55 tot +110 °C;
Toepassingen:
Dit kogellager is geschikt voor diverse industriële toepassingen, zoals elektromotoren en industriële pompen. Het wordt ook gebruikt in industriële ventilatoren en transportsystemen, zoals transportbanden en rollenbanen, waar bescherming tegen stof en verontreinigingen cruciaal is. Daarnaast is dit lager ideaal voor landbouwmachines en versnellingsbakken, waarbij het robuustheid en duurzaamheid biedt in omgevingen met verontreinigingen. Ten slotte kan het worden gebruikt in huishoudelijke apparaten, zoals koelkasten en airconditioners, die een goede afdichting vereisen om optimaal te functioneren.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is ontworpen voor hoge radiale belastingen en gematigde axiale belastingen. Het is voorzien van een stalen plaatkooi, die zorgt voor verhoogde weerstand tegen constante belastingen en schokbestendigheid. De wrijvingsarme NBR-afdichtingen met wapening van staalplaat minimaliseren de wrijving en behouden een zeer lage weerstand, wat resulteert in een hoge energie-efficiëntie. Ze beschermen het lager ook tegen vaste verontreinigingen. Bovendien maakt het ontwerp van dit lager met verhoogde radiale speling (C3) het mogelijk om hoge toerentallen te bereiken, waardoor dit product geschikt is voor dynamische toepassingen waar prestaties en stabiliteit essentieel zijn. Het lager is gesmeerd met een lithium-versterkt vet, dat effectieve bescherming biedt bij temperaturen tussen -55 en +110 °C.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is voorzien van wrijvingsarme afdichtingen die effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen en de onderhoudsbehoefte minimaliseren. Het lager is levenslang gesmeerd en beschermd door de afdichtingen, waardoor nasmering niet nodig is gedurende de volledige levensduur. Deze afdichtingen helpen ook de externe wrijving te verminderen en verlengen zo de levensduur van het lager. Voor een optimale werking wordt aanbevolen om regelmatige inspecties uit te voeren, waarbij parameters zoals geluid, temperatuur en trillingen worden gecontroleerd.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met wrijvingsarme NBR-afdichtingen met een wapening van staalplaat, die een effectieve bescherming bieden tegen vaste verontreinigingen, zoals stof en fijne deeltjes. Ze zorgen ook voor een efficiënte retentie van het smeermiddel.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen vaste verontreinigingen, zoals stof en fijne deeltjes;
- Wrijvingsarme afdichtingen minimaliseren de wrijving en verlengen de levensduur van het lager;
- Verhoogde radiale speling (C3) maakt hoge toerentallen mogelijk met een lage interne wrijving;
- Kooi van staalplaat zorgt voor goede schokbestendigheid en momentane belastingweerstand;
- Levenslange smering met hoogwaardig vet, geschikt voor temperaturen van -55 tot +110 °C;
Toepassingen:
Dit kogellager is geschikt voor diverse industriële toepassingen, zoals elektromotoren en industriële pompen. Het wordt ook gebruikt in industriële ventilatoren en transportsystemen, zoals transportbanden en rollenbanen, waar bescherming tegen stof en verontreinigingen cruciaal is. Daarnaast is dit lager ideaal voor landbouwmachines en versnellingsbakken, waarbij het robuustheid en duurzaamheid biedt in omgevingen met verontreinigingen. Ten slotte kan het worden gebruikt in huishoudelijke apparaten, zoals koelkasten en airconditioners, die een goede afdichting vereisen om optimaal te functioneren.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6006 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,75 excl. BTW
/ stuk
€ 20,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
