Groefkogellager akn 619/6-2RS1, Buitendiameter: 15 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 6 mm
Ball Bearing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
akn:619/6-2RS1
Rubix:03438059
Documenten
Productdetails : AKN 619/6-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 2rs1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,55 excl. BTW
/ stuk
€ 20,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
