Groefkogellager akn 6315 C3 SQ77, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6315 C3 SQ77
Rubix:03434084

Productdetails : AKN 6315 C3/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellagers stroomgeïsoleerd AKN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 681,16 excl. BTW
/ stuk
€ 824,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
