Groefkogellager akn 6322 M C3 SQ771, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 110 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6322 M C3 SQ771
Rubix:03434203

Productdetails : AKN 6322 M/C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellagers stroomgeïsoleerd AKN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.988,08 excl. BTW
/ stuk
€ 2.405,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
