Referenties
Grundfos:SCALA1 5-55 1x230V 50Hz SCHUKO
Rubix:A0107446
Fabrikant:99530407
EAN:5713830592410


Technische samenvatting
| Nominale druk | 8 bar |
|---|---|
| Type | grundfos scala1 5-55 1 x 230 v 50 hz schuko |
Productdetails : GRUNDFOS POMP SCALA1 5-55 1x230V 50Hz SCHUKO
Grundfos SCALA1 5-55 is een zelfaanzuigende drukverhogingspomp met Bluetooth voor huishoudelijk watergebruik. Geschikt tot max. 8 bar systeemdruk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 8 bar |
| Type | grundfos scala1 5-55 1 x 230 v 50 hz schuko |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 45 °C |
| Materiaal | composiet (combinatie pomp/statorbehuizing); koolstof/keramiek (asafdichting) |
| Gewicht | 14 kg |
| Max. toerental | 2850 rpm |
| Serie | scala1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 795,93 excl. BTW
/ stuk
€ 963,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen