Referenties
Grundfos:MDG.12.3.2 3x400V
Rubix:A0113034
Fabrikant:97901139
EAN:5710626081394

Productdetails : GRUNDFOS POMP MDG.12.3.2 3x400V
De Grundfos Multilift MDG.12.3.2 (3x400V) is een complete hevelinstallatie met snijrad voor huishoudelijk afvalwater. Met geïntegreerde besturing en IP68.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos pomp mdg.12.3.2 3x400v |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Materiaal | polyethyleen (pe); roestvast staal 1.4301/1.4401 |
| Gewicht | 108 kg |
| Max. toerental | 2750 rpm |
| Serie | multilift mdg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.106,48 excl. BTW
/ stuk
€ 12.228,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
