Referenties
Grundfos:MLD.24.3.2 3x400V 10M
Rubix:A0113012
Fabrikant:97901121
EAN:5710626081219


Technische samenvatting
| Nominale druk | 1,46 bar |
|---|---|
| Type | grundfos pomp mld.24.3.2 3x400v 10m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MLD.24.3.2 3x400V 10M
Grundfos Multilift MLD.24.3.2 afvalwaterhevelinstallatie met twee pompen en geïntegreerde verzameltank. Voor 3x400V met 10m kabel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 1,46 bar |
| Type | grundfos pomp mld.24.3.2 3x400v 10m |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | polyethylen (verzameltank); nbr (pakking) |
| Max. toerental | 2920 rpm |
| Serie | multilift |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.336,16 excl. BTW
/ stuk
€ 13.716,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen