Referenties
SMC:PA5110-F06-N
Rubix:05297696
Fabrikant:PA5110-F06-N
EAN:3618033561657
Documenten
Productdetails : SMC PROCESPOMP PA5110-F06-N
Procespomp, Dubbelwerkend, Automatisch Werkend
PA5000, Process Pump, Double Acting, Automatically Operated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4067 g |
| Type | dubbelwerkende membraanpomp |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 765,60 excl. BTW
/ stuk
€ 926,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen